曜日別特売
LAD-15C-3-5 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906054

※LAD-C

LAD-15C-3-5 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906054
LAD-15C-3-5 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906054

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)5
外径A(Φmm)15
全長(mm)20
内容量1個注文コード46906054品番LAD-15C-3-5
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)15寸法G(mm)4.6寸法J(mm)7.7寸法P(Φmm)3.5寸法S(mm)10軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5許容トルク(N・m)0.6全長(mm)20許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.03材質A2017質量(kg)0.008タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM2慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)196軸方向ばね定数(N/mm)88軸方向変位(mm)±0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする