曜日別特売
LAD-20C-7-8 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906221

※LAD-C

LAD-20C-7-8 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906221
LAD-20C-7-8 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906221

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)8
外径A(Φmm)20
全長(mm)24
内容量1個注文コード46906221品番LAD-20C-7-8
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径A(Φmm)20寸法G(mm)6.2寸法J(mm)8.9寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)12軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)8許容トルク(N・m)1.3全長(mm)24許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.09材質A2017質量(kg)0.017タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM2.5慣性モーメント(kg・m2)0.92×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)490軸方向ばね定数(N/mm)39軸方向変位(mm)±0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする