曜日別特売
LAS-12C-3-4 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907804

※LAS-C

LAS-12C-3-4 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907804
LAS-12C-3-4 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907804

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
外径A(Φmm)12
全長(mm)12.4
内容量1個注文コード46907804品番LAS-12C-3-4
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)12寸法G(mm)0.6寸法J(mm)5.9寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)6.2軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4許容トルク(N・m)0.25全長(mm)12.4許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.01材質A2017質量(kg)0.003タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM1.6慣性モーメント(kg・m2)0.06×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)264軸方向ばね定数(N/mm)20軸方向変位(mm)±0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする