外径A(Φmm)15寸法G(mm)0.8寸法J(mm)7.7寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)8.1軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5許容トルク(N・m)0.6全長(mm)16.2許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.01材質A2017質量(kg)0.007タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM2慣性モーメント(kg・m2)0.22×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)392軸方向ばね定数(N/mm)176軸方向変位(mm)±0.05