外径A(Φmm)15
寸法G(mm)0.8
寸法J(mm)7.7
寸法P(Φmm)5.5
寸法S(mm)8.1
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
許容トルク(N・m)0.6
全長(mm)16.2
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.01
材質A2017
質量(kg)0.007
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM2
慣性モーメント(kg・m2)0.22×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)392
軸方向ばね定数(N/mm)176
軸方向変位(mm)±0.05