曜日別特売
LAS-15C-5-5 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907901

※LAS-C

LAS-15C-5-5 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907901
LAS-15C-5-5 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907901

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径A(Φmm)15
全長(mm)16.2
内容量1個注文コード46907901品番LAS-15C-5-5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
外径A(Φmm)15寸法G(mm)0.8寸法J(mm)7.7寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)8.1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5許容トルク(N・m)0.6全長(mm)16.2許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.01材質A2017質量(kg)0.007タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM2慣性モーメント(kg・m2)0.22×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)392軸方向ばね定数(N/mm)176軸方向変位(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする