※LAS-C

LAS-20C-8-8 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908057 LAS-20C-8-8 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908057

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46908057 品番 LAS-20C-8-8
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外径A(Φmm)20 寸法G(mm)1 寸法J(mm)8.9 寸法P(Φmm)6.5 寸法S(mm)9.4 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 許容トルク(N・m)1.3 全長(mm)18.8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 質量(kg)0.014 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM2.5 慣性モーメント(kg・m2)0.79×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)980 軸方向ばね定数(N/mm)78 軸方向変位(mm)±0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする