曜日別特売
LAS-25C-6.35-9.525 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908111

※LAS-C

LAS-25C-6.35-9.525 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908111
LAS-25C-6.35-9.525 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908111

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)9.525
外径A(Φmm)25
全長(mm)23.4
内容量1個注文コード46908111品番LAS-25C-6.35-9.525
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径A(Φmm)25寸法G(mm)1.4寸法J(mm)11寸法P(Φmm)8.5寸法S(mm)11.7軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.525許容トルク(N・m)2.8全長(mm)23.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質A2017質量(kg)0.027タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM3慣性モーメント(kg・m2)2.31×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)1764軸方向ばね定数(N/mm)50軸方向変位(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする