曜日別特売
TCD-100B-20-20 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919031

※TCD

TCD-100B-20-20 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919031
TCD-100B-20-20 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919031
TCD-100B-20-20 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919031
TCD-100B-20-20 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919031

精密バネ軸継手 TCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径A(Φmm)100
全長(mm)99
内容量1個注文コード46919031品番TCD-100B-20-20
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)71寸法G(mm)23寸法J(mm)38寸法P(Φmm)56寸法S(mm)49.5寸法T(mm)45軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20許容トルク(N・m)320全長(mm)99許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.31材質S45C質量(kg)2.62タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM12/M12慣性モーメント(kg・m2)3.26×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)2.22×105軸方向ばね定数(N/mm)75軸方向変位(mm)±1.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする