外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)71
寸法G(mm)5
寸法J(mm)38
寸法P(Φmm)56
寸法S(mm)40.5
寸法T(mm)27
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)24
許容トルク(N・m)320
全長(mm)81
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.95
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM12/M12
慣性モーメント(kg・m2)2.19×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.8×105
軸方向ばね定数(N/mm)150
軸方向変位(mm)±0.71