曜日別特売
TCS-100B-40-50 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所 46926397

※TCS

TCS-100B-40-50 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所 46926397
TCS-100B-40-50 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所 46926397

精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)40
軸穴径d2(Φmm)50
外径A(Φmm)100
全長(mm)81
内容量1個注文コード46926397品番TCS-100B-40-50
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)71寸法G(mm)5寸法J(mm)38寸法P(Φmm)56寸法S(mm)40.5軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)50許容トルク(N・m)320全長(mm)81許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)2.45タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM10/M10慣性モーメント(kg・m2)3.46×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)3.76×105軸方向ばね定数(N/mm)150軸方向変位(mm)±0.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする