※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
エアーフィルタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
管接続口径
1/2
1/2
3/4
3/8
1/4
ろ過度(μm)
3
3
0.01
0.3
5
ドレンコック
オート
オート
マニュアル
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46955666
品番
ALF2000B-14D
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
3
ドレンコック
オート
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
メタル
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません