RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc高さ:120mm幅:120mm電流 Max:500mA風量:107cfm騒音レベル:48dBファン回転速度:3300rpm静圧:0.33in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型終結タイプ:リードワイヤUL、cUL、TUV. RSブラシレス高性能ボールベアリングファン. RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。. 黒色 注文コード46960884 品番541-5429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
高さ:120mm
幅:120mm
電流 Max:500mA
風量:107cfm
騒音レベル:48dB
ファン回転速度:3300rpm
静圧:0.33in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
終結タイプ:リードワイヤ
UL、cUL、TUV. RSブラシレス高性能ボールベアリングファン. RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。. 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする