RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 dcAC/DC動作:DC幅:120mm電流 Max:500mA風量:105cfm騒音レベル:43dBファン回転速度:2800rpm静圧:0.24in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型特殊機能:自動再始動, ブラシレス, 極性保護RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、自動再始動のインピーダンス 極性保護ブラシレスモーターを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 堅牢で産業用途に最適なダイキャストアルミフレーム PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 電気キャビネット及びエンクロージャ キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。 注文コード46960927 品番619-6551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 dc
AC/DC動作:DC
幅:120mm
電流 Max:500mA
風量:105cfm
騒音レベル:43dB
ファン回転速度:2800rpm
静圧:0.24in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
特殊機能:自動再始動, ブラシレス, 極性保護
RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、自動再始動のインピーダンス 極性保護ブラシレスモーターを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 堅牢で産業用途に最適なダイキャストアルミフレーム PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 電気キャビネット及びエンクロージャ キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする