内容量1個仕様電源電圧:12 dcAC/DC動作:DC消費電力:23W奥行:51mm直径:172mm騒音レベル:52dBファン回転速度:3200rpm静圧:0.75in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:Obroundカーブの方向:前方向RS Pro DCブラシレスモーター軸流ファン. RS Proがお届けする、この幅広いDCブラシレス軸流ファンは、冷却用途に最適です。堅牢な設計で極性保護機能を備えたモーターを搭載している各軸流ファンは、明らかに冷却用途や通気用途に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. モーター極性保護 デュアルボールベアリング内蔵 小型で堅牢なファン設計 アルミダイキャストフレーム(黒) 良好な一定の風量. DCブラシレスモーターにはどのような利点がありますか?. ブラシレスモーターには、高い出力重力比と高速での高性能というメリットがあります。一貫した冷却のために高いインペラ速度を必要とする用途の場合、ブラシレスDC軸流ファンは最適なソリューションです。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。注文コード46960963品番619-6696