内容量1個仕様寸法:172 x 51mmAC/DC動作:DC消費電力:5W奥行:51mm風量:230cfm騒音レベル:52dBファン回転速度:3200rpm静圧:0.75in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:丸型シリーズ:OD127SAPRS Pro軸流ファン. RS ProのAC/DC軸流ファン製品のご紹介です。さまざまな冷却及び換気ニーズに適合し、信頼性が高く安定したエアフローを実現します。狭い作業スペースに風通しが必要がある場合にお勧めします。. RS ProのAC/DCファン製品は、自動再起動、極性保護などの機能を備えています。要件に合わせるための詳細な製品情報については、仕様及びデータシートを参照してください。. 用途. シーリングファン / 換気. デスクトップコンピュータ. モータエンジン(自動車のラジエータ). 発電機. エアコンプレッサ注文コード46960979品番624-6577