RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dcAC/DC動作:DC幅:25mm電流 Max:80mA風量:2.2cfm騒音レベル:24dBファン回転速度:10000rpm静圧:0.17in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向RS Pro軸流ファン. RS ProのAC/DC軸流ファン製品のご紹介です。さまざまな冷却及び換気ニーズに適合し、信頼性が高く安定したエアフローを実現します。狭い作業スペースに風通しが必要がある場合にお勧めします。. RS ProのAC/DCファン製品は、自動再起動、極性保護などの機能を備えています。要件に合わせるための詳細な製品情報については、仕様及びデータシートを参照してください。. 用途. シーリングファン / 換気. デスクトップコンピュータ. モータエンジン(自動車のラジエータ). 発電機. エアコンプレッサ 注文コード46961006 品番144-2031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
AC/DC動作:DC
幅:25mm
電流 Max:80mA
風量:2.2cfm
騒音レベル:24dB
ファン回転速度:10000rpm
静圧:0.17in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
RS Pro軸流ファン. RS ProのAC/DC軸流ファン製品のご紹介です。さまざまな冷却及び換気ニーズに適合し、信頼性が高く安定したエアフローを実現します。狭い作業スペースに風通しが必要がある場合にお勧めします。. RS ProのAC/DCファン製品は、自動再起動、極性保護などの機能を備えています。要件に合わせるための詳細な製品情報については、仕様及びデータシートを参照してください。. 用途. シーリングファン / 換気. デスクトップコンピュータ. モータエンジン(自動車のラジエータ). 発電機. エアコンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする