※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P14-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961047 P14-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961047 P14-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961047 P14-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961047

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46961047 品番 P14-3GT-100-33
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法FID(mm)(フランジ内径)9.00 寸法FOD(mm)(フランジ外径)17.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)12.61 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)13.37 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯数14 呼び幅(mm)100 付属品フランジ10枚 仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 型式(標準フランジ)FA10017009 種類GTプーリ 歯形3GT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961187
2022-07-19
用途:
プーリー製作

センター穴の芯がでているか疑わしかったので心出しして加工しましたが、外周がギザですのでその心出しには普通にレバーダイヤルゲージを当てるわけにもいかず大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする