RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO 軸流ファン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc高さ:60mm消費電力:2.8W電流 Max:230mA風量:24cfm騒音レベル:33dBファン回転速度:4500rpm静圧:0.25in/H2Oベアリングタイプ:ボール, スリーブファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向
注文コード
46961076
品番
175-9812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
高さ:60mm
消費電力:2.8W
電流 Max:230mA
風量:24cfm
騒音レベル:33dB
ファン回転速度:4500rpm
静圧:0.25in/H2O
ベアリングタイプ:ボール, スリーブ
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応