ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46961092
品番
P21-3GT-100-33
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)15.00
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)24.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)19.29
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)20.05
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
21
呼び幅(mm)
100
付属品
フランジ10枚
仕様
標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
型式
(標準フランジ)FA10024015
種類
GTプーリ
歯形
3GT