RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO 軸流ファン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:80 x 80 x 25mm高さ:80mm幅:80mm電流 Max:180mA風量:40cfm騒音レベル:35dBファン回転速度:3100rpm静圧:0.15in/H2Oファンハウジング形状:角型特殊機能:自動再始動モータ, ブラシレスDCモータ, デュアルボールベアリング, 極性保護モータ
注文コード
46961119
品番
175-9811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:80 x 80 x 25mm
高さ:80mm
幅:80mm
電流 Max:180mA
風量:40cfm
騒音レベル:35dB
ファン回転速度:3100rpm
静圧:0.15in/H2O
ファンハウジング形状:角型
特殊機能:自動再始動モータ, ブラシレスDCモータ, デュアルボールベアリング, 極性保護モータ
RoHS指令(10物質対応)
対応