RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO 軸流ファン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc高さ:92mm幅:92mm電流 Max:240mA風量:53cfm騒音レベル:35dBファン回転速度:2900rpm静圧:0.13in/H2Oファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向
注文コード
46961189
品番
175-9839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
高さ:92mm
幅:92mm
電流 Max:240mA
風量:53cfm
騒音レベル:35dB
ファン回転速度:2900rpm
静圧:0.13in/H2O
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応