内容量1個仕様寸法:120 x 120 x 38.5mm高さ:120mm消費電力:4W電流 Max:140mA風量:73cfm騒音レベル:33dBファン回転速度:1950rpm静圧:0.13in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向UL、cUL、TUV. RSブラシレス高性能ボールベアリングファン. RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。. 黒色注文コード46961234品番541-5378