内容量1個
仕様風量:105cfm騒音レベル:43dBファン回転速度:2800rpm静圧:0.24in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型シリーズ:OD1238【RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き)】RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、自動再始動のインピーダンス / 極性保護ブラシレスモーターを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。【特長と利点】●堅牢で産業用途に最適なダイキャストアルミフレーム PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ●優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。●ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ●タコメータ出力オプション、検出と速度制御用【用途】軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。●サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。●電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。●ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。【このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか】この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。【このファンには、どのような安全機能がありますか】モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。【軸流ファンとは】軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
注文コード46961259
品番619-6573