RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:127 127 38mmAC/DC動作:DC消費電力:5.52W電流 Max:430mA風量:140cfm騒音レベル:46dBファン回転速度:3000rpm静圧:0.41in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:後方向RS Pro DCブラシレスモーター軸流ファン. RS Proがお届けする、この幅広いDCブラシレス軸流ファンは、冷却用途に最適です。堅牢な設計で極性保護機能を備えたモーターを搭載している各軸流ファンは、明らかに冷却用途や通気用途に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. モーター極性保護 デュアルボールベアリング内蔵 小型で堅牢なファン設計 アルミダイキャストフレーム(黒) 良好な一定の風量. DCブラシレスモーターにはどのような利点がありますか?. ブラシレスモーターには、高い出力重力比と高速での高性能というメリットがあります。一貫した冷却のために高いインペラ速度を必要とする用途の場合、ブラシレスDC軸流ファンは最適なソリューションです。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。 注文コード46961295 品番619-6646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
寸法:127 127 38mm
AC/DC動作:DC
消費電力:5.52W
電流 Max:430mA
風量:140cfm
騒音レベル:46dB
ファン回転速度:3000rpm
静圧:0.41in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:後方向
RS Pro DCブラシレスモーター軸流ファン. RS Proがお届けする、この幅広いDCブラシレス軸流ファンは、冷却用途に最適です。堅牢な設計で極性保護機能を備えたモーターを搭載している各軸流ファンは、明らかに冷却用途や通気用途に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. モーター極性保護 デュアルボールベアリング内蔵 小型で堅牢なファン設計 アルミダイキャストフレーム(黒) 良好な一定の風量. DCブラシレスモーターにはどのような利点がありますか?. ブラシレスモーターには、高い出力重力比と高速での高性能というメリットがあります。一貫した冷却のために高いインペラ速度を必要とする用途の場合、ブラシレスDC軸流ファンは最適なソリューションです。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする