RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 dc高さ:60mm消費電力:1W電流 Max:60mA風量:13cfm騒音レベル:19dBファン回転速度:2500rpm静圧:0.08in/H2Oベアリングタイプ:スリーブファンハウジング形状:角型終結タイプ:リードワイヤRS Pro DC密閉スリーブ軸流ファン. RS ProのDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持 想定寿命が長い(50,000時間を超える) 黒色. スリーブベアリングのファンとボールベアリングのファンの違いは何ですか?. スリーブベアリングの軸流ファンは、コスト効果の高い冷却ファンであると考えられています。これには購入価格とランニングコストの両方が含まれ、これらの省エネ性は良く知られています。スリーブベアリングのファンは低温用途に適していて、高温用途にはボールベアリングのファンの方が適しています。. RS Proシールド型スリーブ軸流ファンの利点は何ですか?. 標準のファンスリーブベアリングに比べて、シールド型スリーブベアリングは軸流ファンの寿命を大幅に向上させます。通常、スリーブベアリングはボールベアリングほど長寿命ではありません。ただし、シールド型スリーブベアリングは、時間の経過に伴う潤滑剤の劣化が抑えられています。. 軸流ファンの用途は?. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。これらのファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で必要なことです。. 軸流ファンのその他の一般的な用途. サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 電気キャビネット及びエンクロージャ キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 常にモータを使用する生産ライン又は現場 ギアボックスとモータの寿命を伸ばします。 注文コード46961365 品番787-4007
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,798
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 dc
高さ:60mm
消費電力:1W
電流 Max:60mA
風量:13cfm
騒音レベル:19dB
ファン回転速度:2500rpm
静圧:0.08in/H2O
ベアリングタイプ:スリーブ
ファンハウジング形状:角型
終結タイプ:リードワイヤ
RS Pro DC密閉スリーブ軸流ファン. RS ProのDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持 想定寿命が長い(50,000時間を超える) 黒色. スリーブベアリングのファンとボールベアリングのファンの違いは何ですか?. スリーブベアリングの軸流ファンは、コスト効果の高い冷却ファンであると考えられています。これには購入価格とランニングコストの両方が含まれ、これらの省エネ性は良く知られています。スリーブベアリングのファンは低温用途に適していて、高温用途にはボールベアリングのファンの方が適しています。. RS Proシールド型スリーブ軸流ファンの利点は何ですか?. 標準のファンスリーブベアリングに比べて、シールド型スリーブベアリングは軸流ファンの寿命を大幅に向上させます。通常、スリーブベアリングはボールベアリングほど長寿命ではありません。ただし、シールド型スリーブベアリングは、時間の経過に伴う潤滑剤の劣化が抑えられています。. 軸流ファンの用途は?. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。これらのファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で必要なことです。. 軸流ファンのその他の一般的な用途. サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 電気キャビネット及びエンクロージャ キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 常にモータを使用する生産ライン又は現場 ギアボックスとモータの寿命を伸ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする