RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 dcAC/DC動作:DC消費電力:1W奥行:25mm風量:13cfm騒音レベル:19dBファン回転速度:2500rpm静圧:0.08in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型シリーズ:OD6025RS Pro DCブラシレス軸流ファン. RS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。. 特長と利点. PBTによる熱可塑性ケース 向きを問わない正方形 水平にも垂直にも取り付け可能 低ノイズレベル スムーズで効率的な通気. これらのファンのノイズはどのくらいですか?. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは?. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. ブラシレスモータとは?. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、及び整流子を使用しています。RS Proブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。これにより、軽量で耐久性に優れ、スムーズな回転の軸流ファンが実現しています。コスト削減に貢献し、部品の重量問題の可能性を排除しています。. このファンはボールベアリング、スリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 注文コード46961383 品番541-5211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 dc
AC/DC動作:DC
消費電力:1W
奥行:25mm
風量:13cfm
騒音レベル:19dB
ファン回転速度:2500rpm
静圧:0.08in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
シリーズ:OD6025
RS Pro DCブラシレス軸流ファン. RS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。. 特長と利点. PBTによる熱可塑性ケース 向きを問わない正方形 水平にも垂直にも取り付け可能 低ノイズレベル スムーズで効率的な通気. これらのファンのノイズはどのくらいですか?. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは?. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. ブラシレスモータとは?. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、及び整流子を使用しています。RS Proブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。これにより、軽量で耐久性に優れ、スムーズな回転の軸流ファンが実現しています。コスト削減に貢献し、部品の重量問題の可能性を排除しています。. このファンはボールベアリング、スリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする