曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
174-6358 RS PRO 測温抵抗体温度センサ RS PRO 46967245

RS PRO 測温抵抗体温度センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46967245
品番
174-6358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)値下げ
9,698
仕様
センサータイプ:RTD
プローブの長さ:8mm
プローブ径:1.5mm
最低検出温度:-200℃
最大検出温度:+600℃
ターミナルタイプ:リードワイヤ
ケーブル長:8mm
プローブ材質:セラミック
配線数:2
精度:クラスB
応答時間:0.1 (T05), 0.3 (T09)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする