曜日別特売
V3SY1-UL Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESS 47005623

Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
仕様
アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:1.7 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1.1N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA. Saia-Burgess V3S IP67等級シール構造. SPCO 500 mmのリード線配線済み プランジャ、レバー及びローラーレバーのオプション 動作電圧: AC250V
注文コード
47005623
品番
V3SY1-UL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
アクチュエータタイプ:レベル
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:1.7 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:1.1N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA. Saia-Burgess V3S IP67等級シール構造. SPCO 500 mmのリード線配線済み プランジャ、レバー及びローラーレバーのオプション 動作電圧: AC250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする