曜日別特売
JEP-10 JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー 47008491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JEP クラッチ・ブレーキユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード47008491品番JEP-10
参考基準価格(税別)¥325,210販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
型式
(クラッチ)JCC-10F
(ブレーキ)JB-10
消費電力75℃(W)
(クラッチ)33
(ブレーキ)31
クラッチセルキャブクラッチブレーキセルキャブブレーキ静摩擦トルク(Nm)(クラッチ、ブレーキ)100定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24軸径(Φmm)30質量(kg)29適合(電源箱)DMP-63/24A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする