※JEP

JEP クラッチ・ブレーキユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008525 品番 JEP-5
参考基準価格(税別)¥209,740 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
型式
(クラッチ)JCC-5F
(ブレーキ)JB-5
消費電力75℃(W)
(クラッチ)23
(ブレーキ)20
クラッチセルキャブクラッチ ブレーキセルキャブブレーキ 静摩擦トルク(Nm)(クラッチ、ブレーキ)50 定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24 軸径(Φmm)25 質量(kg)14 適合(電源箱)DMP-63/24A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする