※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
PMC パウダクラッチ(マイクロ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008762
品番
PMC-40A3
参考基準価格(税別)
¥135,820
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
幅(mm)
97
質量(kg)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
消費電力75℃(W)
18
外径(Φmm)
112
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
4