曜日別特売
POC-20 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008902

※軸付形

POC-20 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008902
POC-20 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008902
POC-20 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008902

POC パウダクラッチ(軸付形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード47008902品番POC-20
参考基準価格(税別)¥423,080販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
定格トルク(N・m)200定格電圧 DC V24消費電力75℃(W)66最高回転数(min-1[r.p.m])1800外径(Φmm)338幅(mm)382軸径(Φmm)35質量(kg)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする