曜日別特売
TO-20 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009234

※ベアリング取付形

TO-20 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009234
TO-20 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009234
TO-20 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009234

TOツースクラッチ(コイル静止形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)44
内容量1個注文コード47009234品番TO-20
参考基準価格(税別)¥191,470販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
適合(電源箱)DMP-100/24A軸径(Φmm)44幅(mm)71.4質量(kg)4.2最高回転数(min-1[r.p.m])3300消費電力75℃(W)50外径(Φmm)117.3定格電圧 DC V24定格トルク(N・m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする