BOHC8-8M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059451 BOHC8-8M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059451 BOHC8-8M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059451 BOHC8-8M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059451

Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)7.0 寸法A(mm)18 ねじオスねじ 注文コード47059451 品番BOHC8-8M-U
参考基準価格(税別)¥6,878 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は最高使用圧力・寸法A・ねじなど60種類から選べます 他の種類を見る

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開放式のオープンタイプです。

寸法A(mm)18 寸法D(mm)35 寸法H(mm)30 寸法L(mm)52 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)19 ねじオスねじ ねじサイズ(T)R1/2 最高使用圧力(MPa)7.0 形状カプラー 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-30〜+93 材質(シール)NBR 使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47059424
2021-07-17
用途:
高圧洗車機ホースの継ぎ手
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで取り外し可能にして、冬ホース内の水抜きが出来るようにしたかった、女性1人でも作業出来るので、良い部品があって、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする