※メスねじ・ニップル
ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47060081
品番
PHN6-6F
参考基準価格(税別)
¥5,229
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。
7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
寸法D(mm)
14
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
11.5
寸法L2(mm)
18
ねじ
メスねじ
ねじサイズ
(T)Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
32.0
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類