ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47060212
品番
BVHC8-8M-U
参考基準価格(税別)
¥15,303
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
19
ねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
カプラー
質量(g)
218
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類