ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47060237
品番
BVHN12-12M
参考基準価格(税別)
¥8,881
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
23
ねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R3/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
ニップル
質量(g)
245
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類