※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
最高使用圧力(MPa)70.0
ねじサイズ(T)Rc1/4
形状ニップル
注文コード47069942
品番71N6-4F
参考基準価格(税別)¥11,047
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
この商品は最高使用圧力・ねじサイズ・形状など13種類から選べます
他の種類を見る
超高圧用として04〜08サイズまでは70.0MPaまで保持。
着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。
着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。
カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。