ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47070037
品番
SVHC6-6F-U
参考基準価格(税別)
¥15,446
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
18
ねじ
メスねじ
ねじサイズ
(T)Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
カプラー
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類