※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47070152
品番
SVHN8-8F
参考基準価格(税別)
¥15,968
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法D(mm)
18
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
18
ねじ
メスねじ
ねじサイズ
(T)Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
ニップル
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類