ニッタ
ニッタの 油圧(高圧)用カプラ
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47070186
品番
VHC12-12M-SO
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
42
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
78
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
22
ねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R3/4
最高使用圧力(MPa)
25.0
形状
カプラー
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-30〜+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類