※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHN8-8F カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070353 VHN8-8F カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070353

カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47070353 品番 VHN8-8F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,891 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。

寸法D(mm)18 寸法F(mm)16 寸法H(mm)30 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)18 ねじメスねじ ねじサイズ(T)Rc1/2 最高使用圧力(MPa)28.0 形状ニップル 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-30〜+93 材質(シール)NBR 使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする