Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SOT-32, TO-220長さ:25.4mm幅:29mm高さ:12mm寸法:25.4 x 29 x 12mm熱抵抗:12K/W取り付け:クリップカラー:黒KL 224 type heatsinks. Anodised heatsinks for vertical or horizontal mounting. Designed for transistors in SOT-32 or TO-220 housings. RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47070793 品番KL224-25.4SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様・RoHS指令6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SOT-32, TO-220
長さ:25.4mm
幅:29mm
高さ:12mm
寸法:25.4 x 29 x 12mm
熱抵抗:12K/W
取り付け:クリップ
カラー:黒
KL 224 type heatsinks. Anodised heatsinks for vertical or horizontal mounting. Designed for transistors in SOT-32 or TO-220 housings.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする