内容量1個
仕様併用可能製品:SOT-32, TO-220長さ:38.1mm幅:32mm高さ:14mm寸法:38.1 x 32 x 14mm熱抵抗:9K/W取り付け:クリップカラー:黒KL-205 type heatsink. Anodised heatsinks for vertical or horizontal mounting. Designed for transistors in SOT-32 or TO-220 housings.
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード47070809
品番KL205-38.1SW