ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088282
品番
1100-04
参考基準価格(税別)
¥147,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
40
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
150
外径(mm)
11.1
内径(mm)
6.3