ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088307
品番
1100-08
参考基準価格(税別)
¥278,100
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
80
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
300
外径(mm)
18.8
内径(mm)
12.7