ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088316
品番
1500-03
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
20
最小破壊圧力(MPa)
60
概略質量(g/m)
45
外径(mm)
8.8
内径(mm)
5.1