ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088325
品番
F3130-02-LGY-100M
参考基準価格(税別)
¥140,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼称
02
ホース長さ(m)
100
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
8.3
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
20.0
最小曲げ半径(mm)
15
内径(inch)
1/8
最小破壊圧力(MPa)
72.0
概略質量(g/m)
45
継手
キャンパカスウェイジ