画像準備中

ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47088343 品番 F3130-06-LGY-100M
参考基準価格(税別)¥289,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼称06 ホース長さ(m)100 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.4 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)16.0 最小曲げ半径(mm)50 内径(inch)3/8 最小破壊圧力(MPa)63.0 概略質量(g/m)150 継手キャンパカスウェイジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする